Set schroevendraaiers ‘Stainless’ voor Phillips, met edelstalen steel 3

Artikelnummer: 668285 3
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 3
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668285 3
EAN/GTIN 4013288116024
Nummer fabrikant 05259243001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Wera Lasertip-steel, edelstaal met microruwe punt (vanaf gr. 1).

Norm:

ISO 8764

Levering:

resp. 1 schroevendraaier nr. 668280: Maat 1; 2; 3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen