Schraubendreher-Satz „Stainless“ für Phillips, mit Edelstahlklinge, Anzahl Schraubendreher: 3

Artikel-Nr.: 668285 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material
Edelstahl
Inhalt
Satz / Sortiment
Anzahl Teile
3 St.
Abtrieb
für Phillips (PH)
Eigenschaften Griff
ergonomisch
Oberfläche
blank
Norm
ISO 8764
Art Griff
Standardgriff
Größe Abtrieb, für Phillips (PH)
PH1; PH2; PH3
Besonderheit, für Phillips (PH)
Laser angeraute Spitze
Farbe
schwarz; türkis
Produktart
Schraubendreher
Antrieb
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668285 3
EAN / GTIN 4013288116024
Herstellernummer 05259243001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmoments und wirkt somit hand- und armschonend.
Wera Lasertip-Klinge aus Edelstahl mit microrauer Abtriebsspitze (ab Gr. 1).

Norm:

ISO 8764

Lieferumfang:

je 1 Schraubendreher Nr. 668280: Gr. 1; 2; 3