Garnitura izvijačev „Stainless“ za profil Phillips, s steblom iz nerjavnega jekla, Število izvijačev: 3

Št. art.: 668285 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material plemenito jeklo
Vsebina komplet/garnitura
Število delov 3 kos
Pogon za vijake Phillips (PH)
Značilnosti ročaja ergonomično
Površina svetlo
Standard ISO 8764
Barva črna; turkizna
Vrsta ročaja standarni ročaj
Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) PH1; PH2; PH3
Posebnosti, za vijake Phillips (PH) lasersko nahrapana konica
Vrsta izdelka izvijač
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 668285 3
EAN/GTIN 4013288116024
Številka proizvajalca 05259243001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami, olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo Wera Lasertip iz plemenitega jekla zmikro grobim delom konice proti zdrsu (od vel. 1).

Standard:

ISO 8764

Obseg dobave:

po 1 izvijač art. 668280: Vel. 1; 2; 3