Set di giraviti “Stainless” per viti con impronta a croce Phillips, con lama in acciaio inox 3

Codice art.: 668285 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 3
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Materiale Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668285 3
EAN / GTIN 4013288116024
Codice del produttore 05259243001

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate facilita la trasmissione della coppia e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama Wera Lasertip in acciaio inox con estremità microruvida (a partire da Dim. 1).

Norma:

ISO 8764

Fornitura:

cad. 1 chiave n. art. 668280: Dim. 1; 2; 3

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi