Juego de destornilladores “Stainless” para Phillips, con varilla de acero inoxidable, Número de destornilladores: 3

Número de artículo: 668285 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
acero fino
Contenido
Juego / surtido
Número de piezas
3 ud.
Salida de velocidad
Para tornillos Phillips (PH)
Características mango
Forma ergonómica
Superficie
brillante
Norma
ISO 8764
Tipo de mango
Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH)
PH1; PH2; PH3
Particularidad, Para tornillos Phillips (PH)
Punta rugosa con láser
Color
negro; turquesa
Tipo de producto
Destornilladores
Accionamiento
Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 668285 3
EAN / GTIN 4013288116024
Número del fabricante 05259243001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilita la transmisión del par, y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.
Varilla Wera Lasertip de acero inoxidable con punta de salida microrrugosa (a partir de tam. 1).

Norma:

ISO 8764

Volumen de suministro:

1 destornillador n.º 668280 de cada tamaño: tam. 1; 2; 3