• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

VDE assortiment ‘speedE®’ set 1, Type: 1

Artikelnummer: 667265 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 11
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accu verwisselbaar ja
Opname slimBit
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips
Maximaal aanhaalmoment 0,4 Nm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Opgeborgen in KUNSTSTOFBOX
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667265 1
EAN/GTIN 4010995419110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sneller werken door elektronisch vastschroeven. Na het bereiken van 0,4 Nm aanhaalmoment wordt de schroeffunctie uitgeschakeld. Verder aanhalen met de hand zonder opnieuw positioneren door middel van elektronische ratel. De handkracht van de gebruiker bepaalt het maximale aanhaalmoment.
Houder en stelen volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Levering:

6 slimBit stelen:
Met sleufprofiel 0,6×3,5; 1,0×5,5.
Met Phillips-profiel PH1; PH2.
Met Pozidriv-profiel SL/PZ1; SL/PZ2 (combiprofiel).
USB-lader met netadapter.
2 oplaadbare Li-ion-accu's.
In stevige kunststof box.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan