• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

VDE rinkinys „speedE®“ 1, Tipas: 1

Prekės Nr.: 667265 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikrinta iki 1 000 V
Akumuliatorių kiekis 2 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Įkraunamas taip
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
Pridedamų dalių skaičius 11 vnt.
Sandėliavimo būdas dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Mobilumas ++
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667265 1
EAN / GTIN 4010995419110
Gamintojo numeris 41911
Gamintojas / atsakingas asmuo Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Germany, www.wiha.com

Aprašymas

Modelis:

Prisukimas elektroniniu būdu paspartina darbą. Pasiekus 0,4 Nm užveržimo momentą, veržimo funkcija išsijungia. Užveržimas ranka be įtempimo naudojant elektroninę terkšlę. Nuo naudotojo rankos jėgos priklauso maksimalus užveržimo momentas.
Laikikliai ir geležtės pilnai izoliuoti iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Tiekiama:

6 slimBit geležtės:
Su įpjovos profiliu 0,6×3,5; 1,0×5,5.
Su Phillips profiliu PH1; PH2.
Su Pozidriv profiliu SL/PZ1; SL/PZ2 (kombinuotas profilis).
USB įkroviklis su maitinimo adapteriu.
2 įkraunami ličio jonų akumuliatoriai.
Tvirtoje plastikinėje dėžutėje: