• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

VDE Sortiment „speedE®“ Set 1, Typ: 1

Artikel-Nr.: 667265 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung VDE Sortiment 'speedE®' Set 1, Typ: 1
Geprüft bis 1 000 V
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
wiederaufladbar ja
Serie speedE®
Güte- und Prüfsiegel VDE
Anzahl enthaltenen Teile 11 St.
Art der Aufbewahrung Box
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667265 1
EAN / GTIN 4010995419110
Herstellernummer 41911
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Ausführung:

Schnelleres Arbeiten durch elektronisches Verschrauben. Nach Erreichen von 0,4 Nm Anzugsmoment schaltet die Schraubfunktion ab. Weiteranzug von Hand ohne Nachgreifen mittels elektronischer Ratsche. Die Handkraft des Anwenders bestimmt das maximale Anzugsmoment.
Halter und Klingen vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Lieferumfang:

6 slimBit Klingen:
Mit Schlitzprofil 0,6×3,5; 1,0×5,5.
Mit Phillipsprofil PH1; PH2.
Mit Pozidrivprofil SL/PZ1; SL/PZ2 (Kombiprofil).
USB Ladegerät mit Netzadapter.
2 wiederaufladbare Li-Ionen Akkus.
In stabiler Kunststoffbox.