Elektronische momentsleuteltester „TruCheck™ 2“ 1100 Nm

Artikelnummer: 654471 1100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 165,00 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±1; ±2
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 1.100 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %; ±2 %
Testrapport Testrapport van de producent
Meetbereik 50 Nm - 1.100 Nm
Afleesinstrument breedte 140 mm
Afleesinstrument hoogte 120 mm
Afleesinstrument diepte 132,5 mm
Gewicht 3,5 kg
Vierkant-adapter 3/4 inch
Buitenzeskant 27 mm
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 100 V - 240 V
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 654471 1100
EAN/GTIN 5060207566520
Nummer fabrikant 43530

Omschrijving

Uitvoering:

  • Compacte, handzame tester.
  • Schroefbevestiging op vlakke oppervlakken (tafel, muur enz.).
  • Lcd-display. Led-achtergrondverlichting zorgt voor goede afleesbaarheid in slecht verlichte werkomgevingen.
  • De ingebouwde micro-USB-2.0-aansluiting maakt de stroomvoorziening mogelijk.
  • Maateenheden: Nm.

Voordeel:

  • Zeer eenvoudige bediening (minimale kans op fouten).
  • Ook geschikt voor gebruikers die geen ‘kalibratiespecialisten’ zijn.
  • Met één druk op de knop kan de weergave op 0 worden gezet.

Toepassing:

Instellen en controleren van ontkoppelende, weergevende en rechtsdraaiende momentsleutels.

Nauwkeurigheid:

Procentuele meetwaardefout ±1% voor het meetbereik 110-1100 Nm; ±2% voor het meetbereik kleiner dan 110 Nm.

Levering:

USB-netadapter (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, in stevige kunststof koffer.