{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Par de giro mín. | 110 Nm; 50 Nm; 110 Nm; 50 Nm | |
| Tamaño, Cuadrado exterior | 3/4 | |
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Tensión nominal | 100 V; 240 V | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Par máx. | 1.100 Nm; 110 Nm; 1.100 Nm; 110 Nm | |
| Denominación del fabricante | TruCheck™ 2 | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Capacidad de medición mín. | 50 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 1.100 mm | |
| Índice de par de giro | 1; 2 | |
| Precisión de medición par de giro | 1 %; 2 % | |
| Pantalla de visualización | sí | |
| Pantalla de visualización de longitud | 132,5 mm | |
| Anchura pantalla de visualización | 140 mm | |
| Altura pantalla de visualización | 120 mm | |
| Manejo | manual | |
| Asiento | Cuadrado exterior | |
| Dirección de apriete | a derecha | |
| Adaptador cuadrado | 3/4 | |
| Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro | |
| Peso | 3,5 kg | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Interfaz | Digimatic | |
| Con pantalla | sí | |
| Tipo de pantalla | LCD | |
| Iluminación de pantalla | sí | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 654471 1100 | |
| EAN / GTIN | 5060207566520 | |
| Número del fabricante | 43530 |