{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 1 100 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±1 %; ± 2 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Mittausalue | 50 Nm - 1 100 Nm | |
Näyttölaitteen leveys | 140 mm | |
Näyttölaitteen korkeus | 120 mm | |
Näyttölaitteen syvyys | 132,5 mm | |
Paino | 3,5 kg | |
Nelikulma-adapteri | 3/4 tuuma | |
Ulkokuusikanta | 27 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 100 V - 240 V | |
Tuotetyyppi | Vääntömomentin tarkistuslaite |
Tuotekoodi | 654471 1100 | |
EAN / GTIN | 5060207566520 | |
Valmistajan numero | 43530 |