Rond zaagblad 190/30 mm Z24 hout

Artikelnummer: 4932471300
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Blad-⌀ D 190 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 24
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932471300
EAN/GTIN 4058546289287
Nummer fabrikant 4932471300
L-nummer L01850 1661
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • PTFE-coating (teflon): vermindert de wrijving voor snellere en koelere zaagsneden
  • Beschermt tegen corrosie en harsafzetting
  • Laser-gesneden trillingssleuven: voor minder trillingen en preciezer snijden
  • De sleuven zijn gevuld met polyurethaan en fungeren als schokdempers door te voorkomen dat trillingen de hardmetalen tanden bereiken
  • Hoogwaardig lasergesneden staal: garandeert precieze sneden
  • Kobalt-geïnfuseerde hardmetalen tanden: blijven langer scherp voor schonere sneden
  • *DUNNE KERF: geoptimaliseerd voor snoerloos gereedschap, extra dunne snijbreedte voor lange looptijd per acculading
  • Alle houtsoorten: Zacht/hardhout, multiplex, gecoate platen, melamine, MDF
  • **Standaard zaagbladen zonder tefloncoating en trilsleuven

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 24
  • Borendiameter [mm]: 30
  • Diameter zaagblad: 190
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: CSB P W 190 x 30 x 1,6 x 24ATB
  • Zaagbladdiameter [mm]: 190
  • Aantal tanden: 24

Diensten en productadviseurs

Meld u aan