Dop voor bougies, 3/8 inch 14 mm

Artikelnummer: 637340 14
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 14 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ uitgangzijde 18 mm
Lengte 64 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Klemmechanisme voor bougies Kroonveer
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637340 14
EAN/GTIN 4045197606020
Nummer fabrikant 4766-2

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
12-kant doppen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.