Dop voor bougies, 3/8 inch 16 mm

Artikelnummer: 637340 16
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 16 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ uitgangzijde 21,7 mm
Lengte 60 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Klemmechanisme voor bougies Kroonveer
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637340 16
EAN/GTIN 4000896040131
Nummer fabrikant 880AKF

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
6-kant doppen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen