Bit de cheie tubulară pentru bujii, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 16mm

Cod articol.: 637340 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 16 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 21,6 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; polizat
Standard DIN 3120
Lungimea totală L 64 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 637340 16
EAN / GTIN 4000896040131
Număr producător 880AKF
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Biţi cheie tubulară hexagonală.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.