Douille pour bougies d'allumage, 3/8 pouce, Ouverture: 16mm

Réf.: 637340 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de fabrication forgeage
Taille du moteur, carré femelle 3/8 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 16 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 21,6 mm
Type de produit douille
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; avec polissage
Norme DIN 3120
Longueur totale L 64 mm
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 637340 16
EAN / GTIN 4000896040131
Réf. fabricant 880AKF
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Douilles 6 pans.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.