5 reciprozaagbladen ″universal wood + metal″ 200 x 1,25 mm

Artikelnummer: 631915000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631915000
EAN/GTIN 4007430084132
Nummer fabrikant 631915000
L-nummer L01750 573

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel en snel in alle materialen

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 3456 XF
  • Totale lengte: 200 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Geschiktheid van het materiaal: Hout / hout met spijkers / metalen inzetstukken Ø 5-150 mm / platen / pijpen / profielen 3-18 mm / kunststof 5-150 mm
  • Productbeschrijving: Universeel en snel in alle materialen
  • Verkoopeenheid: 5
  • tanden pitch: Progressief