• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″universal wood + metal″ 200 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 631915000
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631915000
EAN / GTIN 4007430084132
Herstellernummer 631915000
L-Nummer L01750 573

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell und schnell in allen Materialien

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 3456 XF
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-150 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-18 mm / Kunststoffe 5-150 mm
  • Produktbeschreibung: Universell und schnell in allen Materialien
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: progressiv