5 lames de scie sabre « universal wood + metal » 200 x 1,25 mm

Réf.: 631915000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631915000
EAN / GTIN 4007430084132
Réf. fabricant 631915000
Article hors catalogue L01750 573

Description

Description:

  • Universelles et rapides sur tous les matériaux

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : s 3456 XF
  • Longueur totale: 200 mm
  • Conception du matériau : BIM
  • Matériaux: Bois / bois avec clous / inserts métalliques Ø 5-150 mm / feuilles / tuyaux / profilés 3-18 mm / plastiques 5-150 mm
  • Description du produit: Universel et rapide dans tous les matériaux
  • Unité de vente : pas de 5
  • dents : progressif