5 pilových listů ″univerzální na dřevo + kov″ 200 x 1,25 mm

Artiklové číslo: 631915000
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631915000
EAN / GTIN 4007430084132
Číslo výrobce 631915000
L-číslo L01750 573

Popis

Popis:

  • Univerzální a rychlý ve všech materiálech

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 3456 XF
  • Celková délka: 200 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / dřevo s hřebíky / kovové vložky Ø 5-150 mm / plechy / trubky / profily 3-18 mm / plasty 5-150 mm
  • Popis produktu: Univerzální a rychlý ve všech materiálech
  • Prodejní jednotka: 5
  • Tooth pitch: Progresivní