Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 28-delig P

Artikelnummer: 630295 P
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 8100 SA 7
Aantal delen 28
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 5-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-6 mm
Verpakking Stoffen vouwtas, klittenbandsluiting
Lengte 204 mm
Breedte 91 mm
Hoogte 51 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630295 P
EAN/GTIN 4013288173898
Nummer fabrikant 05004017001

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8.
Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 − M6 en binnen-Torx® − schroeven met schroefdraad M3 − M6.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Inhoud:

Gr. S - Met omschakelbare ratel nr. 632295.
Gr. P - Met doorsteekvierkant nr. 632290.

Levering:

Doppen 6-kant: 9 st.gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 4 st. nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 st. nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, voor Pozidriv: 2 st. nr. 675320 maat 1/25; 2/25
Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: 6 st. nr. 675340 maat TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Verlengstuk met sneldraaihuls: 1 st. 150 mm
Verlengstuk Wobble: 1 st. 56 mm
Verbindingsstuk met snelwisselhouder: 1 St. vierkant-dop 1/4 inch - bitopname 1/4 inch
Omschakelbare ratel (gr. S): 1 st. nr. 632295
Doorsteekratel (gr. P): 1 st. nr. 632290
Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen