Vierkant-inzetstuk, Type - vierkant: 0-3,4

Artikelnummer: 629600 0-3,4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type - vierkant Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Speciaal staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent R0-VKT3,4
Vierkant 3,4 mm
Materiaal Speciaal staal
Oppervlak gebruineerd
Producttype Vierkant-inzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 629600 0-3,4
EAN/GTIN 2050001013873
Nummer fabrikant 6705659
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Omschrijving

Materiaal:

Speciaal staal, volledig gehard.

T.b.v.:

Ratel nr. 629400: Maat 0

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan