Universele ratel (zonder inzetstuk), Type: 0

Artikelnummer: 629400 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent R0-HA155
Ratelkop breedte 29,5 mm
Ratelkop hoogte 10 mm
totale lengte 170 mm
Toelaatbaar draaimoment 100 Nm
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 629400 0
EAN/GTIN 2050001013828
Nummer fabrikant 6705154
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Omschrijving

Uitvoering:

Omschakelbaar naar rechtsdraaiend, linksdraaiend of blokkeerstand via een pal op de ratelkop. Alle aandrijfdelen zijn gehard. Arm van stalen precisiebuis. De verwisselbare 4-kant-inzetstukken worden goed door het vastgeschroefde behuizingsdeksel op hun plaats gehouden.

Materiaal:

Speciaal staal, gebruineerd, handvat blank.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan