Vierkant-inzetstuk 4-24

Artikelnummer: 629600 4-24
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Speciaal staal

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer R4-VKT24
Vierkant 24 mm
Materiaal Speciaal staal
Oppervlak gebruineerd
Producttype Vierkant-inzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 629600 4-24
EAN/GTIN 2050001011152
Nummer fabrikant 6705860

Omschrijving

Materiaal:

Speciaal staal, volledig gehard.

T.b.v.:

Ratel nr. 629400: Maat 4
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
    Type - vierkant Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen