HSS-G-kunststof cassette SP, 25-delig

Artikelnummer: 627669000
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627669000
EAN/GTIN 4007430332363
Nummer fabrikant 627669000
L-nummer L01750 1499

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS-G metaalboor, geslepen uitvoering, cilindrisch, DIN 338, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak blank, 25-delig, in kunststof cassette
  • Ø 1 -13 x 0,5 mm; geschikt voor boorgaten in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferro metalen, kunststoffen; tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²