HSS-G műanyag kazetta SP, 25 darab

Cikkszám: 627669000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627669000
EAN / GTIN 4007430332363
Gyártó száma 627669000
L-szám L01750 1499

Leírás

Leírás:

  • HSS-G fémfúrófejek, csiszolt kivitel, hengeres, DIN 338, N típus, 135°-os keresztmetszet, felületfényes, 25 darab, műanyag tokban
  • Ø 1 - 13 x 0,5 mm; acél és öntött acél, ötvözött és ötvözetlen, szürkeöntvény, temperöntvény, gömböntvény, szinterezett vas, nikkelezüst, grafit, színesfémek, műanyagok fúrására alkalmas; Akár 900 N/mm² szakítószilárdságig.