Plastová kazeta HSS-G SP, 25 kusů

Artiklové číslo: 627669000
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627669000
EAN / GTIN 4007430332363
Číslo výrobce 627669000
L-číslo L01750 1499

Popis

Popis:

  • Vrtáky do kovu HSS-G, broušené provedení, válcové, DIN 338, typ N, 135° příčný řez, povrchově lesklé, 25 kusů, v plastovém kufříku
  • Ø 1 - 13 x 0,5 mm; Vhodné pro vrtání do oceli a ocelolitiny, legované i nelegované, šedé litiny, tvárné litiny, tvárné litiny, slinuté litiny, nikl-stříbra, grafitu, neželezných kovů, plastů; Pevnost v tahu až 900 N/mm²