Coffret HSS-G SP, 25 pièces

Réf.: 627669000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627669000
EAN / GTIN 4007430332363
Réf. fabricant 627669000
Article hors catalogue L01750 1499

Description

Description:

  • Forets à métaux HSS-G, modèles affûtés, cylindriques, DIN 338, type N, affûtage en croix à 135°, surface brute, 25 pièces, dans coffret en plastique
  • Ø 1 - 13 x 0,5 mm ; convient pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, de la fonte grise, de la fonte malléable, la fonte à graphie sphéroïdale, du fer fritté, de l'argentan, du graphite, des métaux non ferreux et des matières plastiques ; jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction