6-kant-Winkelschraubendreher, lang Edelstahl, Sechskant: 1,5mm

Artikel-Nr.: 627320 1,5
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,56 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf ja
Material Edelstahl
Länge Schenkel 14 mm; 90 mm
Herstellerbezeichnung 3950 PKL
Ausführung abgewinkelt
Länge Klinge l1 90 mm
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 1,5 mm
Besonderheit, für Innen-Sechskant Kugelkopf
Produktart Winkelschraubendreher
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627320 1,5
EAN / GTIN 4013288111265
Herstellernummer 05022700001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Rostfreier Edelstahl, Vakuum-eisgehärtet, Hex-Plus-Profil verhindert die Verformung des Schraubenkopfes und überträgt mehr Drehmoment.