• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat 8 mm

Artikelnummer: 622150 8
Korting
11,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 8 mm
totale lengte 230 mm
Meslengte 120 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Vormgreep ergonomisch, recht
Materiaal kling Speciaal chroom-vanadiumstaal
Materiaal handvat Haptopreen
Oppervlak steel vernikkeld en verchroomd
Steel en handvat losneembaar nee
met verlengsteel/-stelen nee
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622150 8
EAN/GTIN 4045197721563

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.
Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef Haptoprene-oppervlak. Steel van speciale chroom-vanadiumlegering, oppervlak vernikkeld en verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen