HFAIL 75C-4T30DG Adapters for Internal Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 2500726
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500726
EAN/GTIN 7291075116625
Nummer fabrikant 2500726
L-nummer L23920 1759

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 30 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 68,5 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 140 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 75 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,9 mm
  • Koplengte (links) 34,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 68,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles