Ringsleutels, recht, voor Torx®-schroeven E20XE24

Artikelnummer: 619400 E20XE24
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel 1 E20
Torx®-profiel 2 E24
Sleutellengte L 227 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 24,7 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 29,2 mm
Maximale ringhoogte h1 max 10,5 mm
Maximale ringhoogte h2 max 12,5 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619400 E20XE24
EAN/GTIN 4018754022373
Nummer fabrikant 41252024

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, rechte vorm. Vlakke koppen en dunne ringen voor kleine ruimtes. Schacht met dubbel T-profiel.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, vernikkeld en daarna verchroomd.