Suora kaksoislenkkiavain Torx®-ruuveihin E20XE24

Tuote nro.: 619400 E20XE24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili 1 E20
Torx®-profiili 2 E24
Avaimen pituus L 227 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 24,7 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 29,2 mm
suurin lenkin korkeus h1 max 10,5 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 12,5 mm
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 619400 E20XE24
EAN / GTIN 4018754022373
Valmistajan numero 41252024

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, suora malli. Litteät päät ja ohuet renkaat ahtaisiin paikkoihin. Kaksois-T-profiilikahva.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, nikkelin päälle tehty kromaus.