Ringsleutelset, recht, voor Torx®-schroeven 4

Artikelnummer: 619410 4
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 4
Bitsoort Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Ringstand 0 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619410 4
EAN/GTIN 4018754138951
Nummer fabrikant 91167861

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, rechte vorm. Vlakke koppen en dunne ringen voor kleine ruimtes. Schacht met dubbel T-profiel.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, vernikkeld en daarna verchroomd.

Inhoud:

resp. 1 sleutel nr. 619400: E6×E8, E10×E12, E14×E18, E20×E24

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen