Dvostrani okasti ključ, ravni, za Torx® vijke E20XE24

Artikl br.: 619400 E20XE24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx®-profil 1 E20
Torx®-profil 2 E24
Duljina ključa L 227 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 24,7 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 29,2 mm
maksimalna visina prstena h1 maks 10,5 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 12,5 mm
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Čelik legiran kromom
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 619400 E20XE24
EAN / GTIN 4018754022373
Broj proizvođača 41252024

Opis

Izvedba:

Ravnog oblika. Plosnate glave i tanki prstenovi za uska mjesta. Drška s užljebljenjem.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran preko nikla.