Oboustranný očkový klíč rovný pro šrouby Torx® E20XE24

Artiklové číslo: 619400 E20XE24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® 1 E20
Profil Torx® 2 E24
Délka klíče L 227 mm
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 24,7 mm
Maximální ⌀ kroužku D2 max. 29,2 mm
Maximální výška očka h1 max 10,5 mm
Maximální výška očka h2 max 12,5 mm
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 619400 E20XE24
EAN / GTIN 4018754022373
Číslo výrobce 41252024

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, přímý tvar. Ploché hlavy a tenká očka pro úzká manipulační místa. Profil rukojeti ve tvaru dvojitého T.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná na nikl.