Steekringsleutel, extra lange uitvoering 41 mm

Artikelnummer: 614750 41
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 41 mm
Sleutellengte L 600 mm
maximale bekhoogte h1 16 mm
Maximale ringhoogte h2 max 26 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614750 41
EAN/GTIN 4010886610206
Nummer fabrikant 6102080

Omschrijving

Uitvoering:

Ringzijde onder hoek van 15°. Ergonomische, handzame greep met holle schacht. Extra lange schacht voor diepe toepassingsgebieden. Met name geschikt voor hoogvaste schroefverbindingen met hoog draaimoment.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen