Zaagblad ″cordless cut wood - classic″, 305x30 Z56 WZ 5°

Artikelnummer: 628693000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Blad-⌀ D 305 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 56
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628693000
EAN/GTIN 4061792238695
Nummer fabrikant 628693000
L-nummer L01750 1979
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maximale looptijd voor accu-zaagmachines door extra dunne stambladdikte mm en zaagbreedte
  • Duidelijk meer zaagsnedes per acculading in vergelijking met standaard zaagbladen bij dezelfde hoge standtijd

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 305 x 2.2 x 30 mm
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 5°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.6 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 56
  • Tandvorm: WZ

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan