Ringsteeksleutel UD-Profiel 11 mm

Artikelnummer: 6090130
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6090130
EAN/GTIN 4010886609019
Nummer fabrikant 6090130
L-nummer L60160 1351

Omschrijving

Omschrijving:

Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 26 mm
  • Totale hoogte [mm]: 11 mm
  • Totale lengte [mm]: 150 mm
  • Gewicht [lbs]: 0.090 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 17,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 26 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 7,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 4,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Ring hoek: 15°
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 11
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen