PowerMaxx SSD 12 BL Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel

Artikelnummer: 601115500
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
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601115500
EAN/GTIN 4061792003743
Nummer fabrikant 601115500
L-nummer L01750 164

Omschrijving

Omschrijving:

  • Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
  • Compacte accu-slagmoersleutel voor zware toepassingen
  • De Metabo 12 Volt-klasse - licht in de hand, sterk in gebruik
  • Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

    Met:
  • Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (12 V/2,0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 118

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 2 Ah
  • Accuspanning: 12 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Toerental-/koppel-niveaus: 2
  • Gewicht met accu-pack: 1 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 0.77 kg
  • Max. koppel: 140 Nm
  • Max. nullasttoerental: 0 - 2500 /min
  • Max. aantal slagen: 4000 /min
  • Max. schroefformaat: M14
  • Meetonzekerheid K: 2 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 5 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 96 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Slagschroeven: 19.9 m/s²
  • Gereedschapopname: Inwendige zeskant 1/4″ (6,35 mm)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires