PowerMaxx SSD 12 BL Visseuse à chocs sans fil

Réf.: 601115500
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
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601115500
EAN / GTIN 4061792003743
Réf. fabricant 601115500
Article hors catalogue L01750 164

Description

Description:

  • Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
  • Visseuse à choc sans fil compacte pour une utilisation intensive
  • La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
  • Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
  • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

    Équipement standard
  • Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (12 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, metaBOX 118

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 2 Ah
  • tension batterie: 12 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation: 2
  • Poids avec batterie: 1 kg
  • Poids sans batterie: 0.77 kg
  • Couple de rotation max.: 140 Nm
  • Vitesse de rotation à vide max.: 0 - 2500 /min
  • Cadence de frappe max.: 4000 /min
  • Taille de vis max.: M14
  • Incertitude de mesure K: 2 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 5 dB(A)
  • niveau sonore: 96 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 105 dB(A)
  • Vissage à percussion: 19.9 m/s²
  • Porte-outil: Six pans creux 1/4″ (6,35 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires