PowerMaxx SSD 12 BL akkus ütvecsavarozó

Cikkszám: 601115500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601115500
EAN / GTIN 4061792003743
Gyártó száma 601115500
L-szám L01750 164

Leírás

Leírás:

  • Egyedülálló Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és maximális hatékonysághoz minden alkalmazásnál
  • Kompakt akkus ütvecsavarozó a nagy teljesítményű alkalmazásokhoz
  • A Metabo 12 voltos osztály - könnyű a kézben, erős a használatban
  • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához
  • Robusztus, öntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • Praktikus övhoroggal és bitdepóval, jobbra vagy balra rögzíthető
  • A metaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz

    Szállítási terjedelem
  • Övhorog és bitdepó, 2 Li-Power akkumulátor (12 V/2,0 Ah), SC 30 töltő, metaBOX 118

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 2 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 12 V
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power
  • Sebesség/nyomatékfokozatok: 2
  • Súly akkumulátorral: 1 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 0.77 kg
  • Max. Nyomaték: 140 Nm
  • Max. Terheletlen fordulatszám: 0 - 2500 /min
  • Max. ütések száma: 4000 /min
  • Max. csavar mérete: M14
  • Bizonytalanság K: 2 m/s²
  • Bizonytalanság K: 5 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 96 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 105 dB(A)
  • Ütőcsavarok: 19.9 m/s²
  • Szerszámtartó: Belső hatszög 1/4″ (6,35 mm)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok