Zaagblad ″precision cut wood - classic″, 160x20 Z36 WZ 10°

Artikelnummer: 628278000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Blad-⌀ D 160 mm
Boring-⌀ 20 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 36
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628278000
EAN/GTIN 4061792173576
Nummer fabrikant 628278000
L-nummer L01750 1373
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
  • Voor nette zaagresultaten bij het zagen in de lengte of overdwars in zacht of hardhout
  • Geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen
  • Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 160 x 2.2 x 20 mm
  • Geschikt voor: KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 10°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.4 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 36
  • Tandvorm: Gereedschap

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan