Piastra ravvivamole a grana singolaLungh.×Largh.×Alt. = 33×10,5×5 mm B115

Codice art.: 599760 B115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: D

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo D
Lunghezza rivestimento diamantato 15 mm
Larghezza rivestimento diamantato 10 mm
Altezza rivestimento diamantato 1,15 mm
Tipo di prodotto Piastra ravvivamole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 599760 B115
EAN / GTIN 9003174777533
Codice del produttore 477753

Descrizione

Esecuzione:

Piastra ravvivamole monouso, sinterizzata lateralmente.
Lunghezza rivestimento 15 mm, larghezza rivestimento 10 mm, spessore rivestimento 1,15 mm.

Uso:

Per mole a profilo diritto e semplice su macchine per rettifica in piano e in tondo.