• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Mola abrasiva piatta di precisione Strato D×Prof.×H (mm), 300×50×127

Codice art.: 590440
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Lavorazione: Rettifica in piano
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica in piano
Sigla materiale abrasivo A
Specifiche tecniche F13A46HH11PV
Forma 1
⌀ Disco D 300 mm
Larghezza disco T 50 mm
⌀ Foro H 127 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 590440
EAN / GTIN 9003176652692
Codice del produttore 665269
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive piatte ad alte prestazioni con legante ad alta porosità per un carico termico ridotto e usura minima del diamante di ravvivatura.
Corindone nobile sottoposto a trattamento speciale per la lavorazione di acciai non legati e a bassa lega, non temprati.
  • Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.
  • Utilizzabili su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine, ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.

Uso:

Per sgrossatura.

Specifica:

F13A46HH11PV

Nota:

Mole abrasive piatte profilate disponibili su richiesta.