Spazzole circolari con gambo, carburo di silicio (SIC) 120

Codice art.: 575050 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 38 mm
Grana 120
Grado di finezza medio
Spessore setole 0,6 mm
Larghezza utile L1 10 mm
Lunghezza utile H1 10 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Materiale abrasivo con carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Velocità consigliata 2.400 min-1 - 2.800 min-1
Numero massimo giri 4.500 min-1
Avanzamento 800 mm/min - 3.000 mm/min
Accostamento 0,3 (fine) – 1,0 (grosso) mm
Macchina di propulsione Centri di lavorazione CNC; robotica
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575050 120
EAN / GTIN 4045197977731

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole circolari con setole abrasive molto spesse (dotazione completa) colate nel platorello in plastica. Elevata stabilità dimensionale grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata. Setole in nylon con percentuale di grana carburo di silicio molto elevata per impiego universale.
Gambo da 6 mm, ad alta stabilità.

Vantaggi:

  • Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.
  • Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.
  • Sicurezza dei processi grazie all’elevata stabilità e precisione dimensionale.
  • Montaggio rapido e sicuro senza ulteriori accessori.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Su centri di lavorazione CNC e nella robotica, preferibilmente nella rettifica con lubrorefrigerante. Per la lavorazione di superfici laterali e interne: sbavatura precisa (ad es. filettature), arrotondamento di spigoli, lavori di precisione dopo la fresatura, finitura superficiale.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript