MM EDF094-090-76-3T05 IC908 Interchangeable 3 Flute Solid Carbide Heads for Upper and Bottom Chamfering

Artikelnummer: 5697508
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het verzinken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5697508
EAN/GTIN 7291075267112
Nummer fabrikant 5697508
L-nummer L24060 403

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 7,6 mm, interface-eigenschappen T05, diameter snijkanten (DC) 9,4 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 4,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 19,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,6 mm
  • Functies van interfaces T05
  • Snijdiameter (DC) 9,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 12,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 19,6 mm
  • Profielhoek (PRFA) 90 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles