{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpmiddelaanduiding | A | |
| Specificatie | A60N-BFXA | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Vormbeschrijving | recht | |
| Schijf-⌀ | 178 mm | |
| Schijfbreedte | 2 mm | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| Voor materiaaldiktes | 6 mm - 10 mm | |
| aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Aluminium; Non-ferro- en zachte metalen | |
| Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Producttype | Doorslijpschijf |
| Artikelnummer | 563406 178 | |
| EAN/GTIN | 9003175253555 | |
| Nummer fabrikant | 525355 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |