{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A60N-BFXA | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 178 mm | |
Larghezza disco | 2 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 6 mm - 10 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Alluminio; Metalli non ferrosi | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563406 178 | |
EAN / GTIN | 9003175253555 | |
Codice del produttore | 525355 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco per troncatura PREMIUM*** EXTRA SOTTILE 178 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
254 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 4.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 1.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrice angolare |
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Descrizione della forma | diritto | diritto |
⌀ Disco | 178 | 178 |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Specifica | A60N-BFXA | A30Q-BF |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura |