• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Dělicí kotouč PREMIUM*** extra úzký, ⌀ kotouče: 178mm

Artiklové číslo: 563406 178
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    125,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    104,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
660 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar Rovné
Průměr 178 mm
Šířka kotouče T 2 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 90 stupně
Doporučený úhel přistavení max. 90 stupně
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Tvrdost N
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Pevnost materiálu min. 6 mm
Pevnost materiálu max. 10 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Specifikace A60N-BFXA
Vhodné pro materiál hliník; Neželezné a barevné kovy
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563406 178
EAN / GTIN 9003175253555
Číslo výrobce 525355
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Speciální typ pro dělení neželezných kovů jako hliníku, mosazi, bronzu atd.

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální řeznou rychlostí vc 80 m/s.

Specifikace:

A30N-BFXA.

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.